ESYLUX - Tarvike - DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120025495
Sähkönumero
2618621
Toimittajan tuotenumero
EM10025495
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Käyttäjän kauko-ohjain DEFENSOR-sarjan ulkokäyttöön tarkoitettuja liikeilmaisimia ja hämäräkytkimiä varten.
Käyttäjän kauko-ohjain DEFENSOR-sarjan ulkokäyttöön tarkoitettuja liikeilmaisimia ja hämäräkytkimiä varten. Yksittäisen kirkkauden kytkentäarvon nopea ja tarkka asetus. Viiveajan valinta: 5 tai 15 minuuttia. Kestovalaistus ON/OFF -toiminto (12 h) manuaaliseen valonohjaukseen ilman painiketta
Käyttäjän kauko-ohjain DEFENSOR-sarjan ulkokäyttöön tarkoitettuja liikeilmaisimia ja hämäräkytkimiä varten. Yksittäisen kirkkauden kytkentäarvon nopea ja tarkka asetus. Viiveajan valinta: 5 tai 15 minuuttia. Kestovalaistus ON/OFF -toiminto (12 h) manuaaliseen valonohjaukseen ilman painiketta


