ESYLUX - Teholähde - POWER SUPPLY 200mA DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Enimmäislähtövirta - 200 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120430008

Sähkönumero

2820845

Toimittajan tuotenumero

EC10430008

Tukkuerä

36

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

16 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

45 mm

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

48 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai-ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa virransyöttöä.Soveltuu asennettavaksi eurooppalaisiin upotettuihin pistorasioihin.väri valkoinen. Lämpötilan valvonta.

200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai -ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa virransyöttöä. Soveltuu asennettavaksi eurooppalaisiin upotettuihin pistorasioihin. väri valkoinen. Lämpötilan valvonta.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan