ESYLUX - Tunnistinvalaisin - AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
669 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410045241285
Sähkönumero
4524128
Toimittajan tuotenumero
EL10750816
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
kyllä
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
184 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1430...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisin sekä 140°:n tunnistusalue. Design-valaisin alumiinipainevalua. 25 W, valon väri 3 000 K valkoinen. Yhden käden pistojalusta-asennus. Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila. Johdon kalvosisäänvienti tekee asennuksesta helpon ja nopean. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Yksittäisten tunnistusalueiden vaimennus mukana tulevilla suojusnipistimillä.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


