ESYLUX - Turvavalaisin - SLC EL 3h 25m IR SC/C PM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120031595

Sähkönumero

4154224

Toimittajan tuotenumero

EN10031595

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

riippuva

Toiminto:

turva-/opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

25 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

55 mm

Pituus:

300 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...40 °C

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Korkeus/syvyys:

575 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

7

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Jatkuvaan piiriin sopiva:

kyllä

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Yksiparistoinen opastevalo: opastevalon kesto 3 h ja havaintoetäisyys 25 m (DIN), riippuasennus, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (aukeaa virheen sattuessa)

Yksiparistoinen opastevalo: opastevalon kesto 3 h ja havaintoetäisyys 25 m (DIN), riippuasennus, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (aukeaa virheen sattuessa) Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä Täydellinen, mukana kiinnitystarvikkeet Sisältää symbolilevyn ja 5 symbolia (alas [molemmilla puolilla], vasemmalle, oikealle, tyhjän symboli) Sis. lampun, 24 LEDiä Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä tai Mobil-SLi-kaukosäätimellä, jatkuva lataustilan seuranta, automaattinen viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen) Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä Sisältää akun, jossa napaisuusvarmistettu pistoliitäntä Liitäntä pistoliitinten avulla Johdon sisäänvienti ylhäältä kiinnitystarvikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen) Kotelo pintakäsiteltyä alumiinia

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan