ESYLUX - Turvavalaisin - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120031625
Sähkönumero
4154225
Toimittajan tuotenumero
EN10031625
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
25 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
67 mm
Pituus:
300 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...40 °C
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Korkeus/syvyys:
235 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
7
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Yksiparistoinen opastevalo: opastevalon kesto 3 h ja havaintoetäisyys 25 m (DIN), seinäasennus, itsevalvonta (SC) ja Fail-Safe-kontakti (aukeaa virheen sattuessa) Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä Täydellinen, mukana kiinnitystarvikkeet Sisältää symbolilevyn ja 5 symbolia (alas [molemmilla puolilla], vasemmalle, oikealle, tyhjän symboli) Sis. lampun, 24 LEDiä Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä tai Mobil-SLi-kaukosäätimellä Jatkuva lataustason valvonta, automaattinen viikoittainen toimintatestaus ja vuosittainen käyttökestotesti, testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen) Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä Sisältää akun, jossa napaisuusvarmistettu pistoliitäntä Liitäntä pistoliitinten avulla Johdon sisäänvienti ylhäältä kiinnitystarvikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen) Kotelo pintakäsiteltyä alumiinia
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


