ESYLUX - Valonheitin - SLP-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälampun teho - 3 W
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 6000...6200 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120050015
Sähkönumero
4503404
Toimittajan tuotenumero
EN10050015
Tukkuerä
1
Päälampun teho:
3 W
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
6000...6200 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
punainen
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Leveys:
94 mm
Pituus:
122 mm
Suojausluokka:
III
Korkeus/syvyys:
270 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
235...235 lm
- Kannettava valonheitin ja hätävalotoiminto. Painikkeella voidaan valita 4 tunnin työvalo, 8 tunnin jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo
- Sisältää oranssin värisuodattimen, joka on valmiiksi asetettu takapuolelle. Varavirtapiiri valon automaattiseen sytyttämiseen lataustelineessä sähkökatkon sattuessa
- Latausteline, jossa on virtalähde 230 V:n verkkovirtaan kytkemistä ja pistoke 12 V:n ajoneuvopistorasioita varten. Huoltovapaassa litium-ioni-akussa varauksen ja kapasiteetin näyttö
- Valaisinpää kallistettavissa vaakasuoraan 110 astetta
- Kiinnike lataustelineen seinäkiinnitystä varten saatavana lisävarusteena.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


