ESYLUX - Valonheitin - SUN AFL TR 900 830 MD WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 45000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120810022

Sähkönumero

4524179

Toimittajan tuotenumero

EL10810022

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

45000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

950...0 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

75 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

133 mm

Pituus:

210 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...40 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

105...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AFL SUN LED 10W 3K A

Led-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo ja integroitu liikeilmaisin, jossa on 160°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. 10 W:n LED-valoteho vastaa 57 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen. Korkea valotehokkuus, jopa 105 lm/W. Erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80. PKV-erikoiskaari jaloterästä, lisäksi maalattu, seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen. Turvallinen asennus erillisellä liitäntärasialla, jossa on helposti käytettävät liitännät. Kaikki ulkopuolella olevat ruuvit jaloterästä. Valaisimen elinikä L80B50: 30000 h.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan