ESYLUX - Valonsäädin - PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 6
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431623
Sähkönumero
2618653
Toimittajan tuotenumero
EP10431623
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
6
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
6
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
6-jakkinen painonappi sertifioituna DALI-2-syöttölaitteena. Yksilöllinen toimintojen määritys sovellusohjaimen (DALI-2 ohjausyksikkö) kautta. Painikkeiden toiminnot Painikkeiden toiminnot voidaan merkitä erikseen. Virransyöttö DALI-väylän kautta. Yhteensopiva yleisimpien valmistajien 55 mm:n kehysten kanssa.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


