ESYLUX - Valonsäädin - PUSH BUTTON x8 ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 8
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120430923
Sähkönumero
2618521
Toimittajan tuotenumero
EC10430923
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DALI, 8 painiketta. Valaistustilojen hallintaan ja valaistuksen manuaaliseen ohjaukseen. Vakiotoiminnot: Sytytys, sammutus, himmennys. Mahdollista luoda erikseen neljä valaistustilaa ja tallentaa ne.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


