ESYLUX - Valonsäädin - PUSH BUTTON x8 TW ELC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Valonsäädin - PUSH BUTTON x8 TW ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120430930

Sähkönumero

2618520

Toimittajan tuotenumero

EC10430930

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

8

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DALI, 8 painiketta, Tunable White

DALI, 8 painiketta, Tunable White. Valaistustilojen hallintaan ja valaistuksen manuaaliseen ohjaukseen. Vakiotoiminnot: Sytytys, sammutus, himmennys. Mahdollista luoda erikseen kolme valaistustilaa ja tallentaa ne. SymbiLogic-tekniikan uudelleenaktivointi manuaalisella ohjauksella.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan