Etusivu

ETD - Adapteri - DLC-DLC OM3 P.B. AQUA

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - turkoosi

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072373522

Sähkönumero

7237352

Toimittajan tuotenumero

2A33A2S

Tukkuerä

100

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

turkoosi

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Adapteri Dpx LC-LC OM3 aqua