ETD - Adapteri - DSC-DSC OM4 magenta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072373577
Sähkönumero
7237357
Toimittajan tuotenumero
2A11M2F
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä


