Etusivu

ETD - Adapteri - FC-FC MM P.B. D-type

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - FC

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - alumiini

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072372426

Sähkönumero

7237242

Toimittajan tuotenumero

2A22B1D

Tukkuerä

100

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

FC

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

alumiini

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä