ETD - Adapteri - FC-FC SM ZrO2 D-type


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - FC
Kiinnitystapa - ruuvi
Väri - alumiini
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372433
Sähkönumero
7237243
Toimittajan tuotenumero
2A22C1D
Tukkuerä
100
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
FC
Kiinnitystapa:
ruuvi
Väri:
alumiini
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
FC
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
kyllä