Etusivu

ETD - Adapteri - QLC/APC-QLC/APC SM VIHREÄ

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vihreä

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072371696

Sähkönumero

7237169

Toimittajan tuotenumero

2A77C4A

Tukkuerä

100

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Quad

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vihreä

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Quad

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

kyllä

UPC-versio:

ei