Etusivu

ETD - Adapteri - QLC-QLC OM4 magenta

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vaaleanpunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072373553

Sähkönumero

7237355

Toimittajan tuotenumero

2A33M4S

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Quad

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vaaleanpunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Quad

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä