ETD - Adapteri - QLC-QLC SM ZrO2 sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372655
Sähkönumero
7237265
Toimittajan tuotenumero
2A33C4S
Tukkuerä
100
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä


