ETD - Antenni - MP Palloantenni Tele 101.4 kHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys - 1.5 m
Käyttökohde - valokuitukaapeli
Ohjelmoitava - ei
Halkaisija - 11 cm
Korkeus - 12.5 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6711500
Toimittajan tuotenumero
PTEL1014
Tukkuerä
30
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys:
1.5 m
Käyttökohde:
valokuitukaapeli
Ohjelmoitava:
ei
Halkaisija:
11 cm
Korkeus:
12.5 cm
Väri:
oranssi
Taajuus:
101.4 kHz
MP Palloantenni, oranssi tele 101.4 kHz


