ETD - Esikyt HäntäkaapSM192f Kuitup. - ETD 220, SM 192f LC/UPC - 30 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375304
Sähkönumero
7237530
Toimittajan tuotenumero
3EL1330
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
APC-versio:
ei
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Esikytketty paneeli häntäkaapelilla


