ETD - Ethernet kytkin - FOS-3114-1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414401
Toimittajan tuotenumero
60280FOS
Tukkuerä
1
CTS FOS-3114-1A
Connection Technology System (CTS) FOS-3114
yrityskytkin on kuitu-Gigabit Ethernet 100/1000Base-X-kytkin, jossa on kestävä metallikotelo.
Ominaisuudet:
? Hallintaliittymä
-Web Gui, Telnet, SSH, CLI, SNMP ja konsolikäyttöliittymä
? Yleisesti käytetyt Layer 2 -kytkimen ominaisuudet
-Porttimääritys, Tag VLAN, QoS, Spanning Tree, LACP ja L2 multicast IGMP
? Turvallisuus- ja Advance-ominaisuudet
-DHCP Snooping, Port mirror, Loop Detect, IP Source Guard, Storm Control ja MAC-osoitteiden rajoitus
? Hallinta- ja ylläpito-ominaisuudet
-Tekstipohjainen CLI-konfigurointi, TFTP/FTP laiteohjelmisto ja konfigurointi päivitystä varten, Syslog ja SNMP
? IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
? Tuulettimeton ja puolikokoinen koko
-Pieneen kaappiin tai kapean tilan asennusta vaativaan ympäristöön
Tekniset tiedot:
Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Mbps SFP
-LAN-portti: 12 x 100/1000Mbps SFP
-Konsoliportti: RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko: 1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address table: 8K
-Non-Blocking Switching Fabric: 28Gbps
-Jumbo frame: 9K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 12W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0°C ~ 50°C
-Varastointilämpötila: -20°C ~ 60°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä
Connection Technology System (CTS) FOS-3114
yrityskytkin on kuitu-Gigabit Ethernet 100/1000Base-X-kytkin, jossa on kestävä metallikotelo.
Ominaisuudet:
? Hallintaliittymä
-Web Gui, Telnet, SSH, CLI, SNMP ja konsolikäyttöliittymä
? Yleisesti käytetyt Layer 2 -kytkimen ominaisuudet
-Porttimääritys, Tag VLAN, QoS, Spanning Tree, LACP ja L2 multicast IGMP
? Turvallisuus- ja Advance-ominaisuudet
-DHCP Snooping, Port mirror, Loop Detect, IP Source Guard, Storm Control ja MAC-osoitteiden rajoitus
? Hallinta- ja ylläpito-ominaisuudet
-Tekstipohjainen CLI-konfigurointi, TFTP/FTP laiteohjelmisto ja konfigurointi päivitystä varten, Syslog ja SNMP
? IPv4/IPV6 Dual Stack
-Tukee IPv6-hallintaa, pakettien välitystä ja MLD v1/v2 snooping
? Tuulettimeton ja puolikokoinen koko
-Pieneen kaappiin tai kapean tilan asennusta vaativaan ympäristöön
Tekniset tiedot:
Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Mbps SFP
-LAN-portti: 12 x 100/1000Mbps SFP
-Konsoliportti: RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko: 1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address table: 8K
-Non-Blocking Switching Fabric: 28Gbps
-Jumbo frame: 9K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 12W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0°C ~ 50°C
-Varastointilämpötila: -20°C ~ 60°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä


