ETD - Ethernet kytkin - FOS-5112-1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414402
Toimittajan tuotenumero
50270FOS
Tukkuerä
1
CTS FOS-5112-1A
Connection Technology Systems (CTS) FOS-5112
on liityntäkytkin, jossa on 8x100/1000Base-X SFP ja 4x1/10GBase-X SFP+ porttia. Siinä on riittävät toiminnot palveluntarjoajille ja yrityksille, jotka suunnittelevat FTTX- tai Metro Ethernet -verkkoja, mikä mahdollistaa helpon käytön ja palvelun käyttöönoton.
Ominaisuudet:
? High Density Interface
-Tarjoaa suuren tiheyden portteja (96Gbps swicthing fabric) 4x10Gbps + 8x1Gbps portti) 8,5 tuuman / 1 räkkiyksikköä (1U) kohden, mikä tekee siitä kustannustehokkaan laitteen, lisää käytännöllisyyttä ja mukavuutta
? Jopa 10 Gbps Uplink nopeus
-Varustettu neljällä 10G -portilla, jotka täyttävät kysynnän perinteisten Internet-palvelujen suuremman kaistanleveyden tarpeisiin ja premium-palveluille
? Tuulettimeton rakenne
-Tuulettimettomassa suunnittelussa FOS-5112 voi pienentää pölyn kertymisen nopeutta ja virrankulutusta ilman melua.
? Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) on ylittynyt. tai alle kynnysarvon.
? Selective Q-in-Q
-Mahdollistaa operaattoreiden erottaa erityyppiset käyttäjiä (koti/yritys) ja palvelutasot käyttämällä kapseloimalla VLAN-tunnisteet
? Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-Uplink-portti: 4 x 10GBase-X SFP+
-LAN-portti: 8 x 100/1000Base-X SFP
-Konsoliportti: RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko: 1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 20W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0°C ~ 50°C
-Varastointilämpötila: -20°C ~ 60°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä
Connection Technology Systems (CTS) FOS-5112
on liityntäkytkin, jossa on 8x100/1000Base-X SFP ja 4x1/10GBase-X SFP+ porttia. Siinä on riittävät toiminnot palveluntarjoajille ja yrityksille, jotka suunnittelevat FTTX- tai Metro Ethernet -verkkoja, mikä mahdollistaa helpon käytön ja palvelun käyttöönoton.
Ominaisuudet:
? High Density Interface
-Tarjoaa suuren tiheyden portteja (96Gbps swicthing fabric) 4x10Gbps + 8x1Gbps portti) 8,5 tuuman / 1 räkkiyksikköä (1U) kohden, mikä tekee siitä kustannustehokkaan laitteen, lisää käytännöllisyyttä ja mukavuutta
? Jopa 10 Gbps Uplink nopeus
-Varustettu neljällä 10G -portilla, jotka täyttävät kysynnän perinteisten Internet-palvelujen suuremman kaistanleveyden tarpeisiin ja premium-palveluille
? Tuulettimeton rakenne
-Tuulettimettomassa suunnittelussa FOS-5112 voi pienentää pölyn kertymisen nopeutta ja virrankulutusta ilman melua.
? Älykäs diagnoosimekanismi
-Auttaa suuresti verkko-operaattoreita seuraamaan nykyistä suorittimen/muistin käyttöastetta, syöttöjännitettä, järjestelmän jännitettä, suorittimen lämpötilaa ja sitä, onko SFP transceiverin parametri (esim. lämpötila) on ylittynyt. tai alle kynnysarvon.
? Selective Q-in-Q
-Mahdollistaa operaattoreiden erottaa erityyppiset käyttäjiä (koti/yritys) ja palvelutasot käyttämällä kapseloimalla VLAN-tunnisteet
? Multicast VLAN Registration
-Vähentää IPTV:n jakeluun tarvittavaa kaistanleveyttä poistamalla päällekkäiset multicast streamit eri VLANeissa.
Tekniset tiedot:
Interface
-Uplink-portti: 4 x 10GBase-X SFP+
-LAN-portti: 8 x 100/1000Base-X SFP
-Konsoliportti: RS-232-portti (RJ-45)
-Terminaalilohko: 1 x Digitaalinen tulo (Dry contact)
-MAC Address Table: 16K
-Non-blocking Switching Fabric: 96Gbps
-Throughput @ 64Bytes: 71.4Mpps
-Packet Buffer: 12Mbit
-Jumbo Frame: 12K Bytes
Tehontarve
-Tulo AC: 100V-240V 50/60Hz
-Virrankulutus: 20W
Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: 0°C ~ 50°C
-Varastointilämpötila: -20°C ~ 60°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
FCC Class A, CE -merkintä


