ETD - Ethernet kytkin - IES-3110SFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414411
Toimittajan tuotenumero
10710IES
Tukkuerä
1
CTS IES-3110SFP
Connection Technology System (CTS) IES-3110SFP
on 10-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin. Kytkimessä on kaksi SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
▪ Verkon redundanttisuus: LACP, Spanning Tree STP, RSTP and Fast Ring, Fail-Over Protection (< 50 ms)
▪ Port-Based / Tag-Based VLAN
▪ Broadcast Storm Control ▪ Kiinnitys: DIN-kisko tai seinä (optio) ▪ PoE IEEE 802.3 af/at tuki ▪ Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
Tekniset tiedot:
▪ Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Base-X SFP / 2 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (Combo)
-LAN-portti: 8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
▪ MAC Address table: 16K
▪ Non-Blocking Switching Fabric: 20Gbps
▪ Jumbo frame: 9K Bytes
▪ Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 12-54VDC
-Virrankulutus: 15W
▪ Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40˚C ~ 75˚C
-Varastointilämpötila: -40˚C ~ 85˚C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
▪ FCC Class A
▪ CE -merkintä
▪ Isku: IEC 60068-2-27
▪ Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
▪ Tärinä: IEC 60068-2-6
Connection Technology System (CTS) IES-3110SFP
on 10-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin. Kytkimessä on kaksi SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
▪ Verkon redundanttisuus: LACP, Spanning Tree STP, RSTP and Fast Ring, Fail-Over Protection (< 50 ms)
▪ Port-Based / Tag-Based VLAN
▪ Broadcast Storm Control ▪ Kiinnitys: DIN-kisko tai seinä (optio) ▪ PoE IEEE 802.3 af/at tuki ▪ Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
Tekniset tiedot:
▪ Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Base-X SFP / 2 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (Combo)
-LAN-portti: 8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
▪ MAC Address table: 16K
▪ Non-Blocking Switching Fabric: 20Gbps
▪ Jumbo frame: 9K Bytes
▪ Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 12-54VDC
-Virrankulutus: 15W
▪ Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40˚C ~ 75˚C
-Varastointilämpötila: -40˚C ~ 85˚C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
▪ FCC Class A
▪ CE -merkintä
▪ Isku: IEC 60068-2-27
▪ Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
▪ Tärinä: IEC 60068-2-6


