ETD - Ethernet kytkin - IPS-3005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414406
Toimittajan tuotenumero
10735IPS
Tukkuerä
1
CTS IPS-3005
Connection Technology System (CTS) IPS-3005
on 5-porttinen hallitsematon Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 30 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa.
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 1 x 10/100/1000Mbps RJ45
-LAN-portti: 4 x 10/100/1000Mbps PoE+ RJ-45
? MAC Address table: 2K
? Non-Blocking Switching Fabric
? Jumbo frame: 9K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 12-58VDC, 54-58V PoE+ ja 48-58V PoE
-Virrankulutus: 123W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6
Connection Technology System (CTS) IPS-3005
on 5-porttinen hallitsematon Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 30 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa.
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 1 x 10/100/1000Mbps RJ45
-LAN-portti: 4 x 10/100/1000Mbps PoE+ RJ-45
? MAC Address table: 2K
? Non-Blocking Switching Fabric
? Jumbo frame: 9K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 12-58VDC, 54-58V PoE+ ja 48-58V PoE
-Virrankulutus: 123W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6


