ETD - Ethernet kytkin - IPS-3106-SE-PB

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Ethernet kytkin - IPS-3106-SE-PB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7414407

Toimittajan tuotenumero

10723IPS

Tukkuerä

1

CTS IPS-3106-SE-PB

Connection Technology System (CTS) IPS-3106-SE-PB
on 6-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE:n standardien kanssa. Se tuottaa jopa 30 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa. Kytkimessä on kaksi SFP uplink -porttia.


Ominaisuudet:

? Verkon redundanttisuus: LACP, Spanning Tree STP, RSTP and Fast Ring, Fail-Over Protection (< 50 ms)
? Port-Based / Tag-Based VLAN
? Broadcast Storm Control
? Kiinnitys: DIN-kisko tai seinä (optio)
? PoE IEEE 802.3 af/at tuki
? Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
? +/- 6KV PoE-porttien ylijännitesuojaus

Tekniset tiedot:

? Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Base-X SFP
-LAN-portti: 4 x 10/100/1000Base-T PoE+ RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
? MAC Address table: 8K
? Non-Blocking Switching Fabric: 12Gbps
? Jumbo frame: 10K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 24-57VDC
-Virrankulutus: 135W
-PoE budjetti: 120W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6