ETD - Ethernet kytkin - IPS-3110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414408
Toimittajan tuotenumero
10740IPS
Tukkuerä
1
CTS IPS-3110
Connection Technology System (CTS) IPS-3110
on 10-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 30 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa. Kytkimessä on kaksi SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
? PoE IEEE 802.3 af/at tuki
? PoE budjetti 30W per portti ja yhteensä 240W
? Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
? ITU-T K.21 PoE-porttien ylijännitesuojaus
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Base-X SFP / 2 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (Combo)
-LAN-portti: 8 x 10/100/1000Base-T PoE+ RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
? MAC Address table: 16K
? Non-Blocking Switching Fabric: 20Gbps
? Jumbo frame: 9K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 48-55VDC
-Virrankulutus: 255W
-PoE budjetti: 240W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6
Connection Technology System (CTS) IPS-3110
on 10-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 30 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa. Kytkimessä on kaksi SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
? PoE IEEE 802.3 af/at tuki
? PoE budjetti 30W per portti ja yhteensä 240W
? Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
? ITU-T K.21 PoE-porttien ylijännitesuojaus
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 2 x 100/1000Base-X SFP / 2 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (Combo)
-LAN-portti: 8 x 10/100/1000Base-T PoE+ RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
? MAC Address table: 16K
? Non-Blocking Switching Fabric: 20Gbps
? Jumbo frame: 9K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 48-55VDC
-Virrankulutus: 255W
-PoE budjetti: 240W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
? Isku: IEC 60068-2-27
? Vapaapudotus: IEC 60068-2-32
? Tärinä: IEC 60068-2-6


