ETD - Ethernet kytkin - IPS-3120-PoE++

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7414410
Toimittajan tuotenumero
10745IPS
Tukkuerä
1
CTS IPS-3120-PoE++
Connection Technology System (CTS) IPS-3120-PoE++
on 20-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 60 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa. Kytkimessä on neljä SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
? Verkon redundanttisuus: LACP, Spanning Tree STP, RSTP and Fast Ring, Fail-Over Protection (< 50 ms)
? Port-Based / Tag-Based VLAN
? Broadcast Storm Control
? Kiinnitys: DIN-kisko
? PoE IEEE 802.3 af/at tuki
? Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
? +/- 6KV PoE-porttien ylijännitesuojaus
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 4 x 100/1000Base-X SFP
-LAN-portti: 16 x 10/100/1000Base-T PoE++ RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
? MAC Address table: 8K
? Non-Blocking Switching Fabric: 40Gbps
? Jumbo frame: 10K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 48-55VDC
-Virrankulutus: 740W
-PoE budjetti: 720W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä
Connection Technology System (CTS) IPS-3120-PoE++
on 20-porttinen hallittava teollisuuden Gigabit Ethernet -kytkin, joka on yhteensopiva sekä IEEE 802.3af että IEEE 802.3at PoE standardien kanssa. Se tuottaa jopa 60 watin tehon porttia kohden datan kanssa tavallisessa Ethernet-kaapeloinnissa. Kytkimessä on neljä SFP uplink -porttia.
Ominaisuudet:
? Verkon redundanttisuus: LACP, Spanning Tree STP, RSTP and Fast Ring, Fail-Over Protection (< 50 ms)
? Port-Based / Tag-Based VLAN
? Broadcast Storm Control
? Kiinnitys: DIN-kisko
? PoE IEEE 802.3 af/at tuki
? Täysin alumiininen kotelo takaa erinomaisen lämmönpoiston
? +/- 6KV PoE-porttien ylijännitesuojaus
Tekniset tiedot:
? Interface
-Uplink-portti: 4 x 100/1000Base-X SFP
-LAN-portti: 16 x 10/100/1000Base-T PoE++ RJ-45
-Konsoliportti: RS-232 RJ-45
? MAC Address table: 8K
? Non-Blocking Switching Fabric: 40Gbps
? Jumbo frame: 10K Bytes
? Tehontarve
-Redundantti virransyöttö
-Käänteinen virransyötön suojaus
-Tulo DC: 48-55VDC
-Virrankulutus: 740W
-PoE budjetti: 720W
? Ympäristöolosuhteet
-Toimintalämpötila: -40°C ~ 75°C
-Varastointilämpötila: -40°C ~ 85°C
-Kosteus: 5% ~ 90%, ei-kondensoituva
? FCC Class A
? CE -merkintä


