ETD - Häntäkuitu - Häntä FC/APC SM 2m (pak=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372327
Sähkönumero
7237232
Toimittajan tuotenumero
P180020
Tukkuerä
0
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
FC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
FC/APC SM 2 m häntäkuitu


