ETD - Häntäkuitu - Häntä LC/APC SM 2m (pak=12kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375199
Sähkönumero
7237519
Toimittajan tuotenumero
P17S020
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12 x LC/APC SM 2m häntäsarja. Keltainen kuitu



