ETD - Häntäkuitu - Häntä LC/APC SM 3,5 m (pak=10k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072371221
Sähkönumero
7237122
Toimittajan tuotenumero
P170035
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu



