ETD - Häntäkuitu - Häntä SC SM 3,5m (pak=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372259
Sähkönumero
7237225
Toimittajan tuotenumero
P110035
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
SC SM 3,5 m häntäkuitu


