ETD - Häntäkuitu - Häntä ST MM 1,5m (pak=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kategoria - OM1
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372334
Sähkönumero
7237233
Toimittajan tuotenumero
P240015
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kategoria:
OM1
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
harmaa
Liittimen tyyppi:
ST
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
ST MM 1,5 m häntäkuitu



