ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xLC MM 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kategoria - OM1
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072370453
Sähkönumero
7237045
Toimittajan tuotenumero
P23S015
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kategoria:
OM1
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
harmaa
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12x LC MM 1,5 m häntäsarja


