Etusivu

ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xLC OM4 1.5m

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xLC OM4 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM4

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - sinipunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374208

Sähkönumero

7237420

Toimittajan tuotenumero

P43S015

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM4

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

sinipunainen

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

1.5 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

12x LC OM4 1,5 m häntäsarja