ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xSC OM3 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM3
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - turkoosi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072370231
Sähkönumero
7237023
Toimittajan tuotenumero
P31S015
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM3
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
turkoosi
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12x SC OM3 1,5 m häntäsarja


