ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xSC OM4 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM4
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072375458
Sähkönumero
7237545
Toimittajan tuotenumero
P41S015
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM4
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sinipunainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12x SC OM4 1,5 m häntäsarja


