ETD - Häntäkuitu - Häntäsarja 12xSC SM 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072370347
Sähkönumero
7237034
Toimittajan tuotenumero
P11S020
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12x SC SM 2 m häntäsarja


