Etusivu

ETD - Häntäkuitu OS2 SC - SC SM 2 m

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Häntäkuitu OS2 SC - SC SM 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Väri - keltainen

  • Liittimen tyyppi - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9737224

Toimittajan tuotenumero

9737224

Tukkuerä

100

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

ei