ETD - Häntäkuitu - Värisarja 12xLC SM 3,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072371689
Sähkönumero
7237168
Toimittajan tuotenumero
P13W035
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
12x LC SM 3,5 m värisarja putkessa


