ETD - Häntäkuitu - Värisarja 6xLC SM 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072372914
Sähkönumero
7237291
Toimittajan tuotenumero
P13V020
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
6x LC SM 2 m värisarja


