ETD - Hylly - OptoAdapteri FG - 100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi
ETD - Hylly - OptoAdapteri FG - 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7237546

Toimittajan tuotenumero

R10AFGO

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

100 mm

Väri:

keltainen

OptoAdapteri FG - 100, liitoskappale

OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun liitoskappale FiberGuide 4x4 koruun. Adapteri tekee turvallisen ja siistin liitoksen kahden eri kourumallin välille. OptoAdapteri FG kiinnitetään molempiin kouruihin mukana tulevilla sormiruuveilla. Adapterin lisäksi ei tarvita toista jatkososaa kourujen välille.

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.

ETD -tuote

Tutustu ETD-sarjaan