ETD - Hylly - OptoAlas 90° - 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 100 mm
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072374123
Sähkönumero
7237412
Toimittajan tuotenumero
R10EDFY
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
100 mm
Väri:
keltainen
OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun 90° alaskääntö. OptoAlas 90 liitetään toisiin osiin OptoJatkoksen avulla, johon OptoAlas 90 liitetään Sormimutterisarjalla (1 sarja/liitos).
OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.


