ETD - Hylly - OptoJatkos - 100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374116

Sähkönumero

7237411

Toimittajan tuotenumero

R10J00Y

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

100 mm

Väri:

keltainen

OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun ja komponenttien liitoskappale. OptoJatkosta käytetään käytännössä kaikkien OptoKourujen osien toisiinsa liittäämiseen, oli sitten kyseessä suora kouru tai suuntaosa. Komponentit kiinnitetään OptoJatkokseen aina joko Sormiruuvisarjalla tai Sormimutterisarjalla. Kiinnikesarjoja tulee aina yksi (4 kiinnikettä) per OptoJatkoksen puoli, eli per yksi liitos. Yhteen jatkokseen tarvitset aina siis 2 kiinnikesarjaa. Tarkistathan liitettävän komponentin tuotetiedoista, kumman kiinnikesarjan tarvitset.

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.