ETD - Hylly - OptoKannatin C - 100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7237428

Toimittajan tuotenumero

R10CK0R

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Väri:

sinkki

OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun kattokannake. OptoKannatin C liitetään OptoKourun pohjaan Sormiruuvisarjalla (1/2 sarja/kannake = 2 ruuvia). Kannakkeen yläosassa on tuki M8 kierretangolle. OptoKourun jokainen suora osa tulee tukea vähintään kahdella kannakkeella. Kannakkeen tulisi sijaita noin 200 - 500 mm etäisyydellä jokaisesta liitoksesta.

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.

ETD -tuote

Tutustu ETD-sarjaan