ETD - Hylly - OptoKärsä 120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 100 mm
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7237430
Toimittajan tuotenumero
R00MOXY
Tukkuerä
1
Leveys:
120 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
100 mm
Väri:
keltainen
OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm ja 240x100 mm kouruihin kylkeen jälkiasennettava alasotto. Alasoton aukon koko 120x100 mm. OptoKärsään sisältyy myös kansi. OptoKärsä liitetään OptoKourun kylkeen ja kiinnitys Sormiruuvisarjalla (1/2 sarja/OptoKärsä = 2 ruuvia).
OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.
OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.
ETD -tuote
Tutustu ETD-sarjaan


