ETD - Hylly - OptoKouru - 100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 100 mm

  • Syvyys - 2000 mm

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374079

Sähkönumero

7237407

Toimittajan tuotenumero

R10ST0Y

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

2000 mm

Väri:

keltainen

OptoKouru - 100, 2000 mm pitkä kouru



OptoKouru™-tuotesarjan perinteinen 100x100 mm suora koru. Kouru toimitetaan 2-metrin mittaisina pätkinä, jotka on työmaalla helppo sahata sopivan mittaisiksi. OptoKouru liitetään toisiin osiin OptoJatkoksen avulla, johon OptoKouru liitetään Sormiruuvisarjalla (1 sarja/liitos).

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.