ETD - Hylly - OptoPääty - 100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374130

Sähkönumero

7237413

Toimittajan tuotenumero

R10EC0Y

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

100 mm

Väri:

keltainen

OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun päätykappale. OptoPääty liitetään yksinkertaisesti painamalla toiseen komponenttiin kiinni, eikä liitos tarvitse OptoJatkosta tai muita kiinnikkeitä. OptoPääty ei täten myöskään kestä vasten tulevaa kaapelikuormaa.

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.

ETD -tuote

Tutustu ETD-sarjaan