ETD - Hylly - OptoVaaka T -100

ETD Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 100 mm

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072374086

Sähkönumero

7237408

Toimittajan tuotenumero

R10HT0Y

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

100 mm

Väri:

keltainen

OptoVaaka T - 100, T-haara



OptoKouru™-tuotesarjan 100x100 mm kourun T-haara. OptoVaaka T liitetään toisiin osiin OptoJatkoksen avulla, johon OptoVaaka T liitetään Sormimutterisarjalla (1 sarja/liitos).

OptoKouru™ -järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun valokuitukaapelien suojaamiseen ja ohjaamiseen laitetiloissa sekä datakeskuksissa. Järjestelmän muotoilu varmistaa, että valokuidun tiedonsiirtokapasiteetti säilyy muuttumattomana koko kaapeloinnin eliniän – jo asennuksesta lähtien. Korkealaatuisesta LSZH-paloluokitellusta muovista valmistetut moduulit on suunniteltu estämään liiallisten kulmien muodostuminen ja minimoimaan mahdolliset vauriot.