ETD - Jatkoskotelo - Jatkoskotelo CCDC 48f Dome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7237581
Toimittajan tuotenumero
3P4MIUD
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
kyllä
Jatkoskotelo CCDC 48f Dome
Jatkoskotelo 48 kuidulle. Pakkaus sisältää läpivientien kutisteet, jatkosholkit, pylväskiinnikkeen ja muut asennustarvikkeet.
Jatkoskotelo 48 kuidulle. Pakkaus sisältää läpivientien kutisteet, jatkosholkit, pylväskiinnikkeen ja muut asennustarvikkeet.


