ETD - Jatkoskotelo - Jatkoskotelo CCDC 96f Dome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7237583
Toimittajan tuotenumero
3P4MJUD
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
kyllä
Jatkoskotelo CCDC 96f Dome
ETD jatkoskotelo CCDC 96f Dome optisille kaapeleille.
Kapasiteetti: maks. 96 (4x24) kuitua
1 ovaali portti maks. 22 mm kaapelille.
4 pyöreää porttia maks. 17,5 mm kaapelille.
Kupu ja pohja suljetaan sangalla tiiviiksi.
Kotelon tiivistys O-renkaalla.
Kaapeliläpivienti kuumakutistesukilla.
Vedonpoisto kaarikiinnekkeellä kaapelivaipasta.
Keskielementti/tukilangat lukitaan ruuvilla sisärunkoon.
Maadoitusruuvi viety alapohjan läpi.
Mitat: K345xL193xS225
Tiiveys IP68.
Pakkaus sisältää:
Kuumakutistesukat 1 + 4 kpl ja tiivistyssarja
Jatkoslevyt 24f, 4 kpl
Kuituohjausputket
Sähköteippi, nippusiteitä
Merkkaustarrat 1-12 ja jatkosholkit
ETD jatkoskotelo CCDC 96f Dome optisille kaapeleille.
Kapasiteetti: maks. 96 (4x24) kuitua
1 ovaali portti maks. 22 mm kaapelille.
4 pyöreää porttia maks. 17,5 mm kaapelille.
Kupu ja pohja suljetaan sangalla tiiviiksi.
Kotelon tiivistys O-renkaalla.
Kaapeliläpivienti kuumakutistesukilla.
Vedonpoisto kaarikiinnekkeellä kaapelivaipasta.
Keskielementti/tukilangat lukitaan ruuvilla sisärunkoon.
Maadoitusruuvi viety alapohjan läpi.
Mitat: K345xL193xS225
Tiiveys IP68.
Pakkaus sisältää:
Kuumakutistesukat 1 + 4 kpl ja tiivistyssarja
Jatkoslevyt 24f, 4 kpl
Kuituohjausputket
Sähköteippi, nippusiteitä
Merkkaustarrat 1-12 ja jatkosholkit


