ETD - Jatkoskotelo - JR 24f Inline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 24
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072374796
Sähkönumero
7237479
Toimittajan tuotenumero
3S8MGUI
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
24
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
JR 24f Inline, 24 kuidun jatkoskotelo


